Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb 22mm jelölt világító,piros, (fekete nyíl) 1ny 230V 5A IP65 SN148152 - NYG3-P2L

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb 22mm jelölt világító,piros, (fekete nyíl) 1ny 230V 5A IP65 SN148152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204774

Sonepar cikkszám

SN148152

Gyártói cikkszám

NYG3-P2L

Gyártói típuskód

NYG3-P2L

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

alumínium

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm jelölt világító,piros, (fekete nyíl) 1ny 230V 5A IP65