TRACON - Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel 400V IP42 NYKK8465 - NYKK8465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374135498
Sonepar cikkszám
NYKK8465
Gyártói cikkszám
NYKK8465
Gyártói típuskód
NYKK8465
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Nyílás szélessége:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
22 mm
Védettség (IP):
IP42
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0