Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel IP42 NYKK8375 - NYKK8375

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel IP42 NYKK8375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374125581

Sonepar cikkszám

NYKK8375

Gyártói cikkszám

NYKK8375

Gyártói típuskód

NYKK8375

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

130 V

Nyílás szélessége:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

22 mm

Védettség (IP):

IP42

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Lencse formája:

négyszögletű

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm kettös be-ki jelzőfénnyel