TRACON - Nyomógomb,22mm kettős világító komplett készülék piros-zöld 1z 1ny érintkező 230V'AC/DC' 5A IP65 SN078430 - NYG3-DL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078430
Gyártói cikkszám
NYG3-DL2
Gyártói típuskód
NYG3-DL2
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Nyílás szélessége:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
alumínium
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0