TRACON - Nyomógomb 22mm piros 1ny gombafejű 40mm Tokozott IP44 NYGBC42PT - NYGBC42Pt
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374158039
Sonepar cikkszám
NYGBC42PT
Gyártói cikkszám
NYGBC42Pt
Gyártói típuskód
NYGBC42Pt
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
30 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Nyomógomb 22mm piros 1ny gombafejű 40mm Tokozott