TRACON - Nyomókapcsoló fk 10A/250V csengőjeles TTK-04B - TTK-04B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374167208
Sonepar cikkszám
TTK-04B
Gyártói cikkszám
TTK-04B
Gyártói típuskód
TTK-04B
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
fényes
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
230 V
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
80 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Készülék magassága:
80 mm
Készülék mélysége:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm