TRACON - Oldalsó burkolat SH185-höz IP20 SN033430 - HW-SH/185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186841
Sonepar cikkszám
SN033430
Gyártói cikkszám
HW-SH/185
Gyártói típuskód
HW-SH/185
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Oldalsó burkolat SH185-höz