TRACON - Oldalsó burkolat SST-60/3-hoz, IP20 SN013638 - A-SST-60/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 3
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186551
Sonepar cikkszám
SN013638
Gyártói cikkszám
A-SST-60/3
Gyártói típuskód
A-SST-60/3
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
3
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Oldalsó burkolat SST-60/3-hoz,