TRACON - Oldalsó jelölőlapka TSKB6 sorozatkapocshoz,(10 mod.)W=8,2mm SN032227 - JBO8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374129947
Sonepar cikkszám
SN032227
Gyártói cikkszám
JBO8
Gyártói típuskód
JBO8
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Oldalsó jelölőlapka TSKB6 sorozatkapocshoz,(10 mod.)W=8,2mm