TRACON - Öntapadós jelzőcímke 'Elkülönített vezetővédő' JC08 - JC08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0-0 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374130028
Sonepar cikkszám
JC08
Gyártói cikkszám
JC08
Gyártói típuskód
JC08
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0-0 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga/fekete
Szélesség:
0 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Öntapadós jelzőcímke "Elkülönített vezetővédő"