Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Öntapadós jelzőcímke 'N' d=20mm JC06 - JC06

MásolásMásolás
TRACON - Öntapadós jelzőcímke 'N' d=20mm JC06

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374130004

Sonepar cikkszám

JC06

Gyártói cikkszám

JC06

Gyártói típuskód

JC06

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0-0 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga/fekete

Szélesség:

0 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Öntapadós jelzőcímke "N" d=20mm