Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Öntapadós kábeltartó L=15mm, W=24mm, H=9mm SX077397 - 44849

MásolásMásolás
TRACON - Öntapadós kábeltartó L=15mm, W=24mm, H=9mm SX077397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 0

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218801

Sonepar cikkszám

SX077397

Gyártói cikkszám

44849

Gyártói típuskód

OKT15

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

0

Felület:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadós kábeltartó L=15mm, W=24mm, H=9mm