TRACON - Öntapadós kábeltartó, L=15mm, W=24mm, H=9mm SX082913 - OKT15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 0
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218801
Sonepar cikkszám
SX082913
Gyártói cikkszám
OKT15
Gyártói típuskód
OKT15
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
0
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadós kábeltartó, L=15mm, W=24mm, H=9mm