TRACON - Öntapadós kábeltartó L=20mm, W=24mm, H=9mm SX077398 - 44854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 0
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218818
Sonepar cikkszám
SX077398
Gyártói cikkszám
44854
Gyártói típuskód
OKT20
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
0
Felület:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadós kábeltartó L=20mm, W=24mm, H=9mm