Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Öntapadós kábeltartó, L=25mm, W=24mm, H=9mm SX082915 - OKT25

MásolásMásolás
TRACON - Öntapadós kábeltartó, L=25mm, W=24mm, H=9mm SX082915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 0

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218825

Sonepar cikkszám

SX082915

Gyártói cikkszám

OKT25

Gyártói típuskód

OKT25

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

0

Felület:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadós kábeltartó, L=25mm, W=24mm, H=9mm