TRACON - Öntőgyantás kábelleágazó Y készlet 4×6-4×25mm2 GT54920 - KYT-6-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0-0 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173315
Sonepar cikkszám
GT54920
Gyártói cikkszám
KYT-6-25
Gyártói típuskód
KYT-6-25
Típus:
Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0-0 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
9-24 mm
Kábelátmérő főkábel:
9-24 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Kiöntőgyantás ,,Y" kötéskészlet 6-25mm2