TRACON - Önvulkanizáló szalag 10mx19mm fekete SN026213 - ONVSZ19
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374155991
Sonepar cikkszám
SN026213
Gyártói cikkszám
ONVSZ19
Gyártói típuskód
ONVSZ19
Szélesség:
19 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.5 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-40-75 °C
Vulkanizáló:
Igen
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Önvulkanizáló szalag 10mx19mm fekete