TRACON - Önvulkanizáló szalag 10mx38mm fekete SN026215 - ONVSZ38
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 38 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374113342
Sonepar cikkszám
SN026215
Gyártói cikkszám
ONVSZ38
Gyártói típuskód
ONVSZ38
Szélesség:
38 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.5 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-40-75 °C
Vulkanizáló:
Igen
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Önvulkanizáló szalag 10mx38mm fekete