Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Önzáró fonott kábelharisnya D=25mm m=db SX077395 - OFK25

MásolásMásolás
TRACON - Önzáró fonott kábelharisnya D=25mm m=db SX077395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 0-0 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218771

Sonepar cikkszám

SX077395

Gyártói cikkszám

OFK25

Gyártói típuskód

OFK25

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

0-0 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V2

Forduló szélesség:

1000 mm

Falvastagság:

0 mm

Anyag:

műanyag

Önzáró fonott kábelharisnya D=25mm m=db