TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, sárga, 2-es 22mm-es eszközökhöz IP65 SN088069 - NYGD-2YE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374205313
Sonepar cikkszám
SN088069
Gyártói cikkszám
NYGD-2YE
Gyártói típuskód
NYGD-2YE
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
poliészter
Mélység:
65.5 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Összeállított tokozat nyomógombokhoz, sárga, 2-es 22mm-es eszközökhöz IP65