TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 2-es IP65 SN104714 - NYGD-2GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104714
Gyártói cikkszám
NYGD-2GR
Gyártói típuskód
NYGD-2GR
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
poliészter
Mélység:
65.5 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 2-es IP65