TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 4-es IP65 SN116911 - NYGD-4GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374205344
Sonepar cikkszám
SN116911
Gyártói cikkszám
NYGD-4GR
Gyártói típuskód
NYGD-4GR
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
poliészter
Mélység:
65.5 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
210 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 4-es IP65