Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 6-os IP65 SN121737 - NYGD-6GR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 6-os IP65 SN121737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Házforma/háztípus - beépített tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374205382

Sonepar cikkszám

SN121737

Gyártói cikkszám

NYGD-6GR

Gyártói típuskód

NYGD-6GR

Parancshelyek száma:

6

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

beépített tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

poliészter

Mélység:

65.5 mm

Szélesség:

71 mm

Magasság:

290 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Összeállított tokozat nyomógombokhoz, szürke, 6-os IP65