TRACON - Ózonos sterilizáló lámpa beépített mozgásérzékelővel SN125156 - UVCO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
UV-sugárzás típusa - UV-C
Foglalat - DE (4-pin)
Rovarirtásra alkalmas - Igen
Teljes hossz - 420 mm
Feketefény-lámpa - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222259
Sonepar cikkszám
SN125156
Gyártói cikkszám
UVCO
Gyártói típuskód
UVCO
UV-sugárzás típusa:
UV-C
Foglalat:
DE (4-pin)
Rovarirtásra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
420 mm
Feketefény-lámpa:
Nem
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Igen
Átmérő:
0 mm
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Lámpaforma:
egyéb
Lámpafeszültség:
220-240 V
Fényforrás:
kompakt fénycső
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Üzemeltetési helyzet:
h5
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh
Higanytartalom:
5 mg