Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Páratartalom érzékelő IP20 5A 1 váltóérintkezővel HGS-01 - HGS-01

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Páratartalom érzékelő IP20 5A 1 váltóérintkezővel HGS-01

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - higrosztát

  • Névleges áram In - 5 A

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374183529

Sonepar cikkszám

HGS-01

Gyártói cikkszám

HGS-01

Gyártói típuskód

HGS-01

Kivitel:

higrosztát

Névleges áram In:

5 A

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség AC 50 Hz:

250-250 V

Névleges feszültség AC 60 Hz:

250-250 V

Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:

35-90 %

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Higrosztát (kapcsolószekrény) ; Páratartalom érzékelő IP20 5A 1 váltóérintkezővel