Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - PE/N sín 1m hosszú 63A SN081351 - TNFS16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - PE/N sín 1m hosszú 63A SN081351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081351

Gyártói cikkszám

TNFS16

Gyártói típuskód

TNFS16

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

61 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; PE/N sín 1m hosszú 63A