TRACON - PE/N sín tartó bak műanyag TNFSB - TNFSB

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - PE/N sín tartó bak műanyag TNFSB

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374154567

Sonepar cikkszám

TNFSB

Gyártói cikkszám

TNFSB

Gyártói típuskód

TNFSB

Pólusszám:

2

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

25 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; Elosztószekr sorkapocs tartóbak csavaros sínhez