TRACON - Pengés kés ABS markolat gumibetéttel, SK4 penge L=155mm, D=33mm, W=19mm, d=18mm SY006185 - UTILK03
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge formája - egyenes
Penge hossza - 110 mm
Behúzható kés - Igen
Kábelvágó - Igen
Teljes hossz - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006185
Gyártói cikkszám
UTILK03
Gyártói típuskód
UTILK03
Penge formája:
egyenes
Penge hossza:
110 mm
Behúzható kés:
Igen
Kábelvágó:
Igen
Teljes hossz:
155 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Penge anyaga:
rozsdamentes acél
Reteszeléssel:
Igen
Csúszósaruval:
Igen
Összehajtható:
Nem
Automata visszahúzás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kihúzható:
Igen
Pengés kés ABS markolat gumibetéttel, SK4 penge L=155mm, D=33mm, W=19mm, d=18mm