TRACON - Perforált kötődoboz sülly vakolófedéllel fekete 70×45mm IP44 SN033409 - D70SET
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 70 mm
Mélység - 45-45 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033409
Gyártói cikkszám
D70SET
Gyártói típuskód
D70SET
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
70 mm
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP44
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Perforált kötődoboz sülly vakolófedéllel fekete 70×45mm IP44