TRACON - Power LED fényforrás 12VAC/DC 7W 2700 K MR16 450lm 40° SN032441 - LMR167WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN032441
Gyártói cikkszám
LMR167WW
Gyártói típuskód
LMR167WW
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Power LED fényforrás 12VAC/DC 7W 2700 K MR16 450lm 40°