TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 5W 2700 K E14 300lm 40° IP20 SN032578 - LE145WW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 300-300 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374190169
Sonepar cikkszám
SN032578
Gyártói cikkszám
LE145WW
Gyártói típuskód
LE145WW
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
300-300 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
gomba
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
74 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
60 lm/W
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
43.47-43.47 mA
Fényerősség:
791.7187507 cd
Ház színe:
szürke
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb