TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 5W 4000 K GU10 330lm 40° SN032435 - LGU105NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374193153
Sonepar cikkszám
SN032435
Gyártói cikkszám
LGU105NW
Gyártói típuskód
LGU105NW
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Power LED fényforrás 230VAC 5W 4000 K GU10 330lm 40°