Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 7W 2700 K E14 450lm 40° IP20 SN032668 - LE147WW

MásolásMásolás
TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 7W 2700 K E14 450lm 40° IP20 SN032668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 450-450 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 74 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374190183

Sonepar cikkszám

SN032668

Gyártói cikkszám

LE147WW

Gyártói típuskód

LE147WW

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

450-450 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

74 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gomba

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

64.28571429 lm/W

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

szürke

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

1187.578126 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Fényforrások ; LED fényforrások ; Power LED fényforrás 230VAC 7W 2700 K E14 450lm 40°