TRACON - Power LED fényforrás 230VAC 7W 2700 K E27 450lm 40° IP20 SN032670 - LE277WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 450-450 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374190220
Sonepar cikkszám
SN032670
Gyártói cikkszám
LE277WW
Gyártói típuskód
LE277WW
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
450-450 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
64 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
gomba
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
64.28571429 lm/W
Átmérő:
50 mm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
szürke
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
1187.578126 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
15000
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb