TRACON - Prés 10-185mm2 hidraulikus saruhoz D51 - D51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 10-185 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113700
Sonepar cikkszám
D51
Gyártói cikkszám
D51
Gyártói típuskód
D51
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
10-185 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
365 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-55 kN
Préselési tartomány: 10-185 mm2 Hosszúság: 365 mm Tömeg: 2,35 kg Maximális préselési erő: 55 kN 180°-kal elfordítható, nyitható fej Tartozék: • Műanyag hordtáska Választható tartozék: • 2 pár egyes és 4 pár kettős présbélyeg 10-185 mm2