TRACON - Prés telefon terminál 4-6-8-10 pólusú RJ csatlakozókhoz RJ468 - RJ468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0-0 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374175746
Sonepar cikkszám
RJ468
Gyártói cikkszám
RJ468
Gyártói típuskód
RJ468
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0-0 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
220 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Prés telefon terminál 4-6-8-10 pólusú RJ csatlakozókhoz