Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Prés telefon terminál 8-as 6-os RJ86 - RJ86

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Prés telefon terminál 8-as 6-os RJ86

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0-0 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105446

Sonepar cikkszám

RJ86

Gyártói cikkszám

RJ86

Gyártói típuskód

RJ86

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0-0 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

220 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Prés telefon terminál 8-as 6-os