TRACON - Présszerszám 0,5-16mm2 érvéghüvelyhez mechanikus SN165215 - 9039-HEXA16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 0.5-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374229760
Sonepar cikkszám
SN165215
Gyártói cikkszám
9039-HEXA16
Gyártói típuskód
9039-HEXA16
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
0.5-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
205 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Présszerszám 0,5-16mm2 érvéghüvelyhez mechanikus