TRACON - Présszerszám 0,5-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez 9039AR - 9039AR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374104852
Sonepar cikkszám
9039AR
Gyártói cikkszám
9039AR
Gyártói típuskód
9039AR
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 0,5-6mm2 mechanikus érvéghüvelyhez