Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 1,5-6mm2 mech, szigeteletlen saruhoz LY03B - LY03B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 1,5-6mm2 mech, szigeteletlen saruhoz LY03B

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.5-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105101

Sonepar cikkszám

LY03B

Gyártói cikkszám

LY03B

Gyártói típuskód

LY03B

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.5-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 1,5-6mm2 mech, szigeteletlen saruhoz