TRACON - Présszerszám 10-120mm2 mech, szigeteletlen saruhoz HX120B - HX120B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105149
Sonepar cikkszám
HX120B
Gyártói cikkszám
HX120B
Gyártói típuskód
HX120B
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
630 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
9
Automata visszamenet:
Nem
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Univerzális présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz Körbeforgatással állítható bélyeggel. A nyomott saru hatszögletű profilú.