Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 10-120mm2 mech, szigeteletlen saruhoz KH120 - KH120

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 10-120mm2 mech, szigeteletlen saruhoz KH120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 10-95 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105125

Sonepar cikkszám

KH120

Gyártói cikkszám

KH120

Gyártói típuskód

KH120

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

10-95 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

645 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 10-120mm2 mech, szigeteletlen saruhoz