Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Présszerszám 10-240 mm2 hidraulikus 12V akkuval G48064 - D62E

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 10-240 mm2 hidraulikus 12V  akkuval G48064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 6-240 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113953

Sonepar cikkszám

G48064

Gyártói cikkszám

D62E

Gyártói típuskód

D62E

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

6-240 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

akku-hidraulikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

320 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

3-5 s

Nyomóerő:

0-62 kN

Préselési tartomány: 10-240 mm2 Hosszúság: 320 mm Tömeg: 3,76 kg Maximális préselési erő: 62 kN 180°-kal elfordítható, nyitható fej Tartozék: • Fém hordtáska • Akkumulátor töltő NI-MH és Ni-Cd akkumulátorokhoz, 7,2 V-14,4 V; 2,1 A • Akkumuláto