TRACON - Présszerszám 10-240mm2 hidraulikus kézi működtetésű D52F - D52F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 10-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173797
Sonepar cikkszám
D52F
Gyártói cikkszám
D52F
Gyártói típuskód
D52F
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
10-240 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
375 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-67 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 10-240mm2 hidraulikus kézi működtetésű