Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 10-35mm2 mech,szigetelt saruhoz LY35C - LY35C

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 10-35mm2 mech,szigetelt saruhoz LY35C

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - oválisnyomás

  • Keresztmetszet - 10-35 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374104975

Sonepar cikkszám

LY35C

Gyártói cikkszám

LY35C

Gyártói típuskód

LY35C

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

oválisnyomás

Keresztmetszet:

10-35 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

490 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Nem

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 10-35mm2 mech,szigetelt saruhoz