TRACON - Présszerszám 10-35mm2 mechanikus érvéghüvelyhez 9039BR - 9039BR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 10-35 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374104869
Sonepar cikkszám
9039BR
Gyártói cikkszám
9039BR
Gyártói típuskód
9039BR
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
10-35 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 10-35mm2 mechanikus érvéghüvelyhez