Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 2,5-6mm2 mechanikus kábelsaru 23cm 9006R - 9006R

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 2,5-6mm2 mechanikus kábelsaru 23cm 9006R

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 2.5-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374104845

Sonepar cikkszám

9006R

Gyártói cikkszám

9006R

Gyártói típuskód

9006R

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

2.5-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

1

Automata visszamenet:

Igen

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 2,5-6mm2 mechanikus kábelsaru 23cm