Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Présszerszám 25-150mm2 mech, szigeteletlen saruhoz HX150B - HX150B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Présszerszám 25-150mm2 mech, szigeteletlen saruhoz HX150B

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Keresztmetszet - 25-150 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105156

Sonepar cikkszám

HX150B

Gyártói cikkszám

HX150B

Gyártói típuskód

HX150B

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

hatlapfej (hexagonális)

Keresztmetszet:

25-150 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Igen

Hosszúság:

650 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

7

Automata visszamenet:

Nem

Ciklusidő:

0-0 s

Nyomóerő:

0-0 kN

Univerzális présszerszám szigeteletlen kábelsarukhoz Körbeforgatással állítható bélyeggel. A nyomott saru hatszögletű profilú.