TRACON - Présszerszám 4-14mm2 mech,szigeteletlen saruhoz KH14 - KH14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105170
Sonepar cikkszám
KH14
Gyártói cikkszám
KH14
Gyártói típuskód
KH14
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
6-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-0 kN
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présszerszám 4-14mm2 mech,szigeteletlen saruhoz