TRACON - Présszerszám 4-95 mm2 hidraulikus kézi réz,alu sar G50221 - D31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet - 4-95 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113588
Sonepar cikkszám
G50221
Gyártói cikkszám
D31
Gyártói típuskód
D31
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
hatlapfej (hexagonális)
Keresztmetszet:
4-95 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
kézi-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Ciklusidő:
0-0 s
Nyomóerő:
0-35 kN
Kézi működtetésű hidraulikus présszerszám Préselési tartomány: 4-95 mm2 Hosszúság: 200 mm Tömeg: 1,5 kg Maximális préselési erő: 35 kN 360°-kal elfordítható, nyitható fej Tartozék: • Műanyag hordtáska Választható tartozék: • 9 pár présbé